Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE 114 DIGITALES HANDMULTIMETER, 6000 ZÄHLWERTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1274598
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 114
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Messwert Gleichstrom, max.: -
  • Messwert Wechselstrom, max.: -
  • Messwert Widerstand, max.: 40 Mohm
  • Produktpalette: 110 Series
  • Messwert Wechselspannung, max.: 600 V
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Spannung, Widerstand
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Schritte: 6000
  • Messwert Gleichspannung, max.: 600 V
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Bereichswahl: Automatisch, manuell
  • Anzahl der Stellen: 3.5
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, digital multimeter fluke, multimeter fluke, multimeter, Handgeräte, Messtechnik, Strommesszangen, FLUKE, FLUKE 114, 1274598, 127-4598
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 185,83*
    € 211,58*
    Frei Haus
    ab € 185,33*
    € 211,65*
    Lager 139
    33
    Frei Haus
    ab € 186,95*
    € 213,10*
    Frei Haus
    ab € 182,06*
    € 213,42*
    Frei Haus
    ab € 191,06*
    € 216,71*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 213,10*
    € 253,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 207,84*
    € 247,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 200,66*
    € 238,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 196,95*
    € 234,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 186,95*
    € 222,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE 113
    ab € 134,23*
    Zubehör
    Fluke
    2583601
    ab € 259,55*
    Zubehör
    Fluke
    2583647
    ab € 264,96*
    Zubehör
    Fluke
    TPAK
    ab € 49,29*
    Zubehör
    Fluke
    681114
    ab € 67,92*
    Zubehör
    Fluke
    762823
    ab € 48,63*
    Zubehör
    Fluke
    617735
    ab € 542,58*
    Zubehör
    Fluke
    2277202
    ab € 335,53*
    Zubehör
    Fluke
    L206
    ab € 50,54*
    Zubehör
    Fluke
    3971184
    ab € 88,55*
    Zubehör
    Fluke
    3521976
    ab € 35,46*
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 38,48*
    Zubehör
    Fluke
    1610198
    ab € 38,42*
    Zubehör
    Fluke
    3971234
    ab € 191,21*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 16,52*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.