Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN S500-1.25-R SICHERUNG 5X20 FLINK GLASROHR 1.25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1123072
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     S500-1.25-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: S500
  • Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 1.25 A
  • Sicherungsgröße, imperial: -
  • Auslöseverhalten: Flink
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, feinsicherung flink, hh sicherung, eaton feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, S500-1.25-R, 1123072, 112-3072
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,241*
    € 0,452*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 3,00*
    € 4,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,52* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    FX0321
    ab € 0,85*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0380
    ab € 2,24*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0330
    ab € 2,78*
    Zubehör
    Bussmann by Eaton
    BK1-H15-H-1
    ab € 0,927*
    Zubehör
    Bussmann by Eaton
    BK1-H15-V-1
    ab € 0,808*
    Zubehör
    Multicomp
    HTC210M
    ab € 37,28*
    Zubehör
    Multicomp
    CFH04
    ab € 1,56*
    Zubehör
    Multicomp
    CFH05
    ab € 1,27*
    Zubehör
    Multicomp
    CFH12
    ab € 2,25*
    Zubehör
    Schurter
    3101.0030
    ab € 1,08*
    Zubehör
    Schurter
    8601.2001.08
    ab € 16,40*
    Zubehör
    Schurter
    0031.8221
    ab € 9,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.