Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA 0842SDLF/SB LÖTSPITZE, LF-ERSADUR, BLEIFREI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1120053
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0842SDLF/SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersa lötspitze bleistiftform 0,8mm
Zur Verwendung mit: Lötkolben der Baureihe Power Tool
  • Produktpalette: -
  • Breite der Spitze/Düse: 0.8 mm
  • Spitze/Düse: Stiftförmig
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ersa ersatzlötspitze, lötspitzen, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ERSA, 0842SDLF/SB, 1120053, 112-0053
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 12,00*
    € 16,49*
    € 4,00*
    ab € 11,48*
    € 16,50*
    € 9,80*
    ab € 12,28*
    € 16,91*
    16 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 11,77*
    € 17,11*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 15,48*
    € 21,09*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,09*
    € 25,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,51*
    € 24,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,23*
    € 22,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,88*
    € 22,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,13*
    € 21,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,48*
    € 18,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-366A-F
    ab € 4,10*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0ANA60A
    ab € 189,94*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0ANA60
    ab € 142,48*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0DIG203A
    ab € 195,81*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0960ED
    ab € 38,94*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0760CD
    ab € 129,59*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0840CDJ
    ab € 79,74*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0710CD
    ab € 59,47*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0RDS80
    ab € 112,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.