Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 5000 R silber EN 2-6 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256213_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256213_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000256213
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
bestehend aus: Türschließer TS 5000 obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar · einstellbare Schließkraft · Größe EN 2-6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · Normalmontage Bandseite + Kopfmontage Bandgegenseite Gleitschiene R passend für TS 5000 R · mit Hebel, elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchschalter mit Netzteil · 30 mm Bauhöhe Montageplatte passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 644,12*
€ 735,99*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,43*
€ 744,13*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 671,15*
€ 747,26*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 704,55*
€ 775,64*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 732,54*
€ 835,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,63*
€ 994,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,92*
€ 976,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,25*
€ 951,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,38*
€ 891,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,54*
€ 871,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256221
ab € 379,14*
Ähnlich
GEZE
3000256212
ab € 371,09*
Ähnlich
GEZE
3000256217
ab € 685,09*
Ähnlich
GEZE
3000256218
ab € 698,57*
Ähnlich
GEZE
3000256219
ab € 730,71*
Ähnlich
GEZE
3000256220
ab € 726,43*
Ähnlich
GEZE
3000256214
ab € 644,23*
Ähnlich
GEZE
3000256215
ab € 662,15*
Ähnlich
GEZE
3000256216
ab € 685,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.