Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 5000 R,Ecline weiß 9016 EN 3-5 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256215_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256215_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000256216
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß geze
bestehend aus: Türschließer TS 5000 ECline obenliegender Türschließer mit sehr hoher Effizienz und hohem Begehungskomfort durch Öffnungsunterstützung in der Gleitschiene · Größe EN 3-5 · speziell für barrierefreie Anschlagtüren · barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 / 1250 mm Flügelbreite · stufenlos einstellbare Schließkraft · über Ventil einstellbare Schließzeit · Endschlag und Öffnungsdämpfung · alle Funktionen von vorn einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar Gleitschiene R passend für TS 5000 R · mit Hebel, elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchschalter mit Netzteil · 30 mm Bauhöhe Montageplatte passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,38*
€ 763,14*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 699,62*
€ 771,81*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 702,17*
€ 775,14*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 703,42*
€ 777,87*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 778,11*
€ 882,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,93*
€ 1.050,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,13*
€ 1.036,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,64*
€ 1.007,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,54*
€ 944,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,11*
€ 925,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256221
ab € 374,42*
Ähnlich
GEZE
3000256212
ab € 370,10*
Ähnlich
GEZE
3000256217
ab € 685,66*
Ähnlich
GEZE
3000256218
ab € 690,01*
Ähnlich
GEZE
3000256219
ab € 725,15*
Ähnlich
GEZE
3000256220
ab € 724,82*
Ähnlich
GEZE
3000256213
ab € 636,00*
Ähnlich
GEZE
3000256214
ab € 635,70*
Ähnlich
GEZE
3000256215
ab € 656,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.