Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 5000 R silber EN 2-6 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-3000256213
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber
bestehend aus:Türschließer TS 5000obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar · einstellbare Schließkraft · Größe EN 2-6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · Normalmontage Bandseite + Kopfmontage BandgegenseiteGleitschiene Rpassend für TS 5000 R · mit Hebel, elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchschalter mit Netzteil · 30 mm BauhöheMontageplattepassend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 AWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 2-6
Anschlagrichtung:
DIN Links / Rechts
Feststellung:
elektromechanisch
Modell:
TS 5000 R
bestehend aus:
TS 5000 EN 2-6, R-Gleitschiene, Montageplatte
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 635,28*
€ 718,67*
Lager 1498
8
Frei Haus
ab € 662,16*
€ 741,65*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 665,18*
€ 744,83*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 673,89*
€ 749,28*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 702,73*
€ 779,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,65*
€ 882,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,64*
€ 867,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,24*
€ 836,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,58*
€ 818,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,16*
€ 787,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256221
ab € 375,65*
Ähnlich
GEZE
3000256212
ab € 370,56*
Ähnlich
GEZE
3000256217
ab € 686,77*
Ähnlich
GEZE
3000256218
ab € 693,12*
Ähnlich
GEZE
3000256219
ab € 726,58*
Ähnlich
GEZE
3000256220
ab € 726,72*
Ähnlich
GEZE
3000256214
ab € 633,38*
Ähnlich
GEZE
3000256215
ab € 660,37*
Ähnlich
GEZE
3000256216
ab € 683,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.