Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 5000 R weiß 9016 EN 2-6 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256213_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256213_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000256214
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß geze
bestehend aus: Türschließer TS 5000 obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar · einstellbare Schließkraft · Größe EN 2-6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · Normalmontage Bandseite + Kopfmontage Bandgegenseite Gleitschiene R passend für TS 5000 R · mit Hebel, elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchschalter mit Netzteil · 30 mm Bauhöhe Montageplatte passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,38*
€ 721,22*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 665,83*
€ 744,05*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 665,82*
€ 747,24*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,52*
€ 751,71*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 734,88*
€ 843,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,99*
€ 1.004,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,57*
€ 987,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,20*
€ 957,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,10*
€ 895,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,88*
€ 874,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256221
ab € 375,65*
Ähnlich
GEZE
3000256212
ab € 370,56*
Ähnlich
GEZE
3000256217
ab € 686,77*
Ähnlich
GEZE
3000256218
ab € 693,12*
Ähnlich
GEZE
3000256219
ab € 726,58*
Ähnlich
GEZE
3000256220
ab € 726,72*
Ähnlich
GEZE
3000256213
ab € 635,28*
Ähnlich
GEZE
3000256215
ab € 660,37*
Ähnlich
GEZE
3000256216
ab € 683,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.