Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 5000 L-E,Ecline weiß 9016 EN 3-5 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256211_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256211_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000256212
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß geze
bestehend aus: Türschließer TS 5000 L ECline obenliegender Türschließer für Anschlagtüren · Größe EN 3-5 · Flügelbreite bis 1400 mm (bei ECline TS bis 1250 mm) mit einstellbarer Schließkraft · Öffnungsdämpfung und hydraulischem Endschlag · alle Funktionen von vorn einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar · hoher Wirkungsgrad · nur für Türblattmontage auf der Bandgegenseite Gleitschiene E-BG passend für TS 5000 L · mit elektromechanischer Feststellung zur Bandgegenseite · 24 Volt bauseits · 30 mm Bauhöhe Montageplatte passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,56*
€ 431,09*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,02*
€ 431,51*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,70*
€ 431,96*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,18*
€ 433,88*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 403,97*
€ 487,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,01*
€ 579,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,03*
€ 571,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,53*
€ 538,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,85*
€ 503,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,97*
€ 480,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256221
ab € 375,65*
Ähnlich
GEZE
3000256217
ab € 686,77*
Ähnlich
GEZE
3000256218
ab € 693,12*
Ähnlich
GEZE
3000256219
ab € 726,58*
Ähnlich
GEZE
3000256220
ab € 726,72*
Ähnlich
GEZE
3000256213
ab € 635,28*
Ähnlich
GEZE
3000256214
ab € 633,38*
Ähnlich
GEZE
3000256215
ab € 660,37*
Ähnlich
GEZE
3000256216
ab € 683,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.