Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließerset TS 5000 R silber EN 2-6 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000256213
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber

Türschließerset TS 5000 R silber EN 2-6 GEZE


bestehend aus:

Türschließer TS 5000
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar · einstellbare Schließkraft · Größe EN 2-6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · Normalmontage Bandseite + Kopfmontage Bandgegenseite

Gleitschiene R
passend für TS 5000 R · mit Hebel, elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchschalter mit Netzteil · 30 mm Bauhöhe

Montageplatte
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung · bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN Links / Rechts
Feststellung:
elektromechanisch
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, Türschließerset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 637,44*
€ 719,67*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,32*
€ 742,47*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,84*
€ 745,62*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 670,96*
€ 750,04*
Lager 7051
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 703,89*
€ 779,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,29*
€ 927,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,49*
€ 904,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,98*
€ 878,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,19*
€ 859,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,89*
€ 837,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256221
ab € 373,42*
Ähnlich
GEZE
3000256212
ab € 368,11*
Ähnlich
GEZE
3000256217
ab € 683,75*
Ähnlich
GEZE
3000256218
ab € 688,84*
Ähnlich
GEZE
3000256219
ab € 728,84*
Ähnlich
GEZE
3000256220
ab € 727,72*
Ähnlich
GEZE
3000256214
ab € 634,86*
Ähnlich
GEZE
3000256215
ab € 657,03*
Ähnlich
GEZE
3000256216
ab € 682,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.