Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Ersatzrolle 6991 für harte Böden schwarz/grau 5 St./Pack.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/082/a006082h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/082/a006082h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-807012790
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     6991
EAN/GTIN:
     4014296039848
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
TOPSTAR Ersatzrolle TOPSTAR Home Chair 60, Point 30, Support® SY, Chief Point, Airway, Milan 10, Syncro Lux, TEC 60, TEC 20 Kunststoff schwarz/grau 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
TOPSTAR Home Chair 60, Point 30, Support® SY, Chief Point, Airway, Milan 10, Syncro Lux, TEC 60, TEC 20
Art der Rolle:
Rolle weich gebremst (für Hartboden)
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz/grau
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ersatzrolle
Made in Germany:
Ja
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 7,87*
€ 9,74*
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 9,76*
29 Tage
unbekannt
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 7,9017*
€ 9,7817*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 8,07*
€ 10,00*
Lager 1375
1
pro Satz
€ 7,95*
ab € 8,48*
€ 10,89*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,89*
€ 12,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,87*
€ 12,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,81*
€ 12,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,36*
€ 12,33
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,29*
€ 12,25
pro Satz
ab 360 Sätze
€ 9,89*
€ 11,77
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,48*
€ 10,09
pro Satz
1 Satz enthält 5 Rollen (ab € 1,696* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
8160G20
ab € 69,35*
Zubehör
Topstar
8180 G 22
ab € 99,62*
Zubehör
Topstar
ST19U G05
ab € 151,96*
Zubehör
Topstar
ST19U G26
ab € 152,34*
Zubehör
Topstar
8180 G 20
ab € 98,76*
Zubehör
Topstar
OP200 G26
ab € 110,45*
Zubehör
Topstar
SI59U G05
ab € 136,38*
Zubehör
Topstar
SI59UG04
ab € 173,67*
Zubehör
Topstar
SI59UG22
ab € 141,65*
Zubehör
Topstar
481010G20
ab € 173,50*
Zubehör
Topstar
48643G22
ab € 83,83*
Zubehör
Topstar
8170G04
ab € 95,11*
Zubehör
Topstar
8160G22
ab € 81,46*
Zubehör
Topstar
8160G04
ab € 69,48*
Zubehör
Topstar
48642G20
ab € 116,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.