Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Keil Ballkissen DYNAIR Premium 400342 36x37cm rot +Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/274/a014274n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/274/a014274n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-530004130
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400342
EAN/GTIN:
     4006226020743
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Es ist ein ergonomisch geformtes und anpassungsfähiges, luftgefülltes Sitzkissen aus hochwertigem Material. Eine Seite mit runden, sanften Senso Noppen, eine Seite mit samtig-glatter Oberfläche. Das Material ist geruchsneutral und sehr belastbar und latexfrei. Während des Sitzens entstehen durch die Luftfüllung viele kleine, feine Bewegungen, die einen Bewegungstransfer auf die Rückenmuskulatur ermöglichen. Zudem bietet die gleichmäßige Druckverteilung eine bessere, venenoptimierte Unterstützung der Oberschenkel. Beidseitig verwendbar ermöglicht die sanft genoppte Seite zusätzlich eine Fuß- und Rückenmassage und kann während des Sitzens für Luftzirkulation sorgen. Eine Pumpe zur individuellen Luftregulierung liegt bei. Durch das Keilkissen wird die Hüfte leicht nach vorne geneigt und der Körper kann eine aufrechte und gesunde Sitzhaltung einnehmen. Registrieren Sie sich gleich nach Kauf auf https://wp.togu.de/garantie/ jedoch nicht später als drei Monate nach Datum des Kaufbeleges.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Dynair® Keil Ballkissen® Premium
Maße:
37 x 36 cm (B x L)
rutschhemmend:
Ja
waschbar:
Nein
Garantiedauer:
30 Jahre (Registrierung erforderlich)
Gewicht:
1.150
Material:
Ruton
Farbe:
dunkelrot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzkissen Dynair® Keil Ballkissen® Premium
max. Gewicht des Nutzers:
200
Made in Germany:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 5,90*
ab € 31,45*
€ 46,33*
3 Tage
2
€ 5,95*
ab € 42,55*
€ 55,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,87*
€ 57,35*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 42,59*
€ 57,71*
5 Tage
7
€ 6,29*
ab € 46,10*
€ 60,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
400148
ab € 28,94*
Ähnlich
TOGU
400140.B
ab € 28,82*
Ähnlich
TOGU
400140.R
ab € 28,69*
Ähnlich
TOGU
400344
ab € 42,98*
Ähnlich
TOGU
400345
ab € 31,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.