| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-496044508 Herst.-Nr.: 25618 EAN/GTIN: 4023103080034 |
| |
|
| | |
| 1 Paar spezielle behandelte Außenseite für erhöhte Beständigkeit gegen Reinigungsmittel. Geeignet im Reinigungssektor, Gastrobereich, Geeignet für Lebensmittelkontakt (fettige Lebensmittel ausgenommen). Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Contract | Handschuhgröße: | XL | Schutzklasse: | I | geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln: | Ja | Werkstoff: | Naturlatex | Farbe: | gelb | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Gummihandschuhe Contract |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, vileda gummihandschuh, gummi handschuh, chemikalienhandschuh einfach latex, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutz, Handschuhe, Hygieneartikel, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,82* | € 1,39* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,81* | € 1,40* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 9,95* | ab € 0,99* | € 1,45* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 0,84* | € 1,50* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,04* | € 1,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,04* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|