| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VILE102588 Herst.-Nr.: 102588 EAN/GTIN: 4023103080034 |
| | |
|
| | |
| - Naturlatex-Handschuh mit speziell behandelter Außenseite für erhöhte Beständigkeit gegen fetthaltige Lebensmittel, Öle sowie Reinigungsmittel
- Für minimale Risiken (CE-Kategorie I)
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.067 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Handschuh-Größe: | XL | Marke: | Vileda | Material: | Latex | Packungsinhalt: | 1 Paar (2 Stück) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, vileda gummihandschuh, gummi handschuh, chemikalienhandschuh einfach latex, Gartenhandschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,82* | € 1,39* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,81* | € 1,40* | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 9,95* | ab € 1,00* | € 1,45* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 0,84* | € 1,50* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,00* | € 1,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,81* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|