| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-1914911 Herst.-Nr.: 102588/101969 EAN/GTIN: 4023103080034 |
| | |
|
| | |
| Vileda Der Ökonomische Gr.XL (9,5-10) XL (Extra Large / 9,5 - 10)Vileda Der Ökonomische sind Mehrweghandschuhe aus Naturlatex. Diese verfügen mit ihrer speziell behandelten Außenseite über eine erhöhte Beständigkeit gegen Reinigungsmittel. Desweitern wird ein hoher Tragekomfort durch die Innenbeflockung aus reiner Baumwolle gewährleistet. Produktvorteile: Vileda Der Ökonomische verfügt über eine bis zu 5-mal höhere Beständigkeit gegen fetthaltige Lebensmittel, pflanzliche Öle sowie Reinigungsmittel Produktanwendung: - die Mehrweghandschuhe sind geeignet zum Einsatz im Reinigungssektor und Gastrobereich - auch geeignet für Lebensmittelkontakt (fettige Lebensmittel ausgenommen) Produkteigenschaften: - Sicherheitsklasse CE - Kategorie I - Länge 305 mm - Materialstärke 0,35 mm - Größe XL (9,5-10) - Farbe gelb |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, vileda gummihandschuh, gummi handschuh, chemikalienhandschuh einfach latex, Vileda Der Ökonomische, Mehrweghandschuh |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,82* | € 1,39* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,81* | € 1,41* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 9,95* | ab € 0,99* | € 1,47* | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 0,84* | € 1,50* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,00* | € 1,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,84* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|