Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Gummihandschuh 25616 M Naturlatex gelb 1Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/614/a011614p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/614/a011614p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496044506
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     25616
EAN/GTIN:
     4023103080010
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
1 Paar spezielle behandelte Außenseite für erhöhte Beständigkeit gegen Reinigungsmittel. Geeignet im Reinigungssektor, Gastrobereich, Geeignet für Lebensmittelkontakt (fettige Lebensmittel ausgenommen).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Contract
Handschuhgröße:
M
Schutzklasse:
I
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
Werkstoff:
Naturlatex
Farbe:
gelb
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gummihandschuhe Contract
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 0,74*
€ 1,30*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,87*
ab € 0,77*
€ 1,33*
4 Tage
492
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,38*
14 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 9,95*
ab € 0,99*
€ 1,44*
Lager 1375
1
pro Paar
€ 7,95*
ab € 1,04*
€ 1,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fair Zone
4800009
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.