Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair Zone Rubber Haushaltshandschuhe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fair Zone Rubber Haushaltshandschuhe M
Fair Zone Rubber Haushaltshandschuhe M
Fair Zone Rubber Haushaltshandschuhe M
Fair Zone Rubber Haushaltshandschuhe M
Fair Zone Rubber Haushaltshandschuhe M
Fair Zone Rubber Haushaltshandschuhe M
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99725967
Hersteller:
     Fair Zone
Herst.-Nr.:
     4800009
EAN/GTIN:
     4260365859095
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Der Klassiker im Haushalt aus fair gehandeltem, FSC®-zertifiziertem Naturkautschuk hergestellt. Innen mit Baumwollbeflockung für maximalen Tragekomfort. Wiederverwendbar, langlebig und Fair-Rubber-zertifiziert.
Naturkautschuk ist ein natürlicher und nachwachsender Rohstoff aus Sri Lanka, der biologisch abbaubar ist. Er ist sehr elastisch, reißfest, widerstandsfähig und wasserabweisend. Daher eignet er sich perfekt für den Haushaltsgebrauch.

Beim Fairtrade geht es um eine Handelspartnerschaft, die auf transparente Kommunikation und Respekt beruht und sich für mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel eingesetzt wird. Durch bessere Handelsbeziehungen und die Sicherung von sozialen Rechten für benachteiligte Produzent*innen und Arbeiter*innen, unterstützt der faire Handel die nachhaltige Entwicklung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Haushaltshandschuhe
Produkthauptfarbe
Gelb
Größe (S/M/L)
M
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Material
Material
Gummi
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,61* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vileda
100539
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.