| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VILE101017 Herst.-Nr.: 101017 EAN/GTIN: 4023103080010 |
| | |
|
| | |
| - Naturlatex-Handschuh mit speziell behandelter Außenseite für erhöhte Beständigkeit gegen fetthaltige Lebensmittel, Öle sowie Reinigungsmittel
- Für minimale Risiken (CE-Kategorie I)
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.055 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Handschuh-Größe: | M | Marke: | Vileda | Material: | Latex | Packungsinhalt: | 1 Paar (2 Stück) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, vileda gummihandschuhe m, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle, Gartenhandschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 6,95* | ab € 0,74* | € 1,30* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Paar | € 5,87* | ab € 0,76* | € 1,32* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 0,82* | € 1,38* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 9,95* | ab € 0,99* | € 1,44* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,19* | ab € 0,84* | € 1,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,38* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|