Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Einmalschutzhandschuh Ufit 6059609 Gr. L blau 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/199/a009199x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/199/a009199x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195064007
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6059609
EAN/GTIN:
     4048612039281
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die uvex u-fit Einwegschutzhandschuhe zeichnen sich durch ihre gute mechanische Festigkeit aus. Zugleich bieten die Schutzhandschuhe für leichte Montagetätigkeiten zuverlässigen Schutz gegen Verschmutzungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
u-fit
Handschuhgröße:
L
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
ölbeständig:
Ja
Normnummer:
EN ISO 374-1:2016/Type B (KPT), EN 374-5:2016 VIRUS
Werkstoff:
Nitril-Kautschuk
allergenes Potenzial:
puderfrei
Farbe:
blau
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Einweghandschuhe u-fit
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe uvex nitrile gr. 9, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, Handschuhe, Hygieneartikel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 8,41*
€ 11,80*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,75*
€ 12,57*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 9,29*
€ 13,30*
8 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 9,91*
€ 13,69*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 9,50*
€ 14,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,01*
€ 15,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0929* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.