Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Plastikbinderücken 4028173 DIN A4 6mm schwarz 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/193/a007193o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/193/a007193o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125243290
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4028173
EAN/GTIN:
     033816097018
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
GBC® Plastikbinderücken CombBind® 6mm DIN A4 schwarz 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CombBind®
Typ des Binderückens:
21 Ringe
max. Durchmesser des Binderückens:
6
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
25 Bl.
Werkstoff:
Plastik
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plastikbinderücken CombBind®
Ausführung der Teilung:
US-Teilung
Weitere Suchbegriffe: Spiralbinderücken, Spiralrücken, binderücken gbc plastik 6 mm schwarz, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, Bindegerätezubehöre, Bindesystemzubehöre, Bindezubehöre, Ringheftung
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
276
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,12*
€ 5,06*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,13*
€ 5,08*
2 Tage
23
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,21*
€ 5,20*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,22*
€ 5,39*
1 Tag
4
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,59*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 62 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,55*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,82*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,58*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,70*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,59*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,47*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,86*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,85*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,81*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,69*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,89*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 7,98*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 8,35*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,34*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.