Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Sammelmappe 56409E DIN A4 3Klappen Karton orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/656/a009656n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/656/a009656n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125029020
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     56409E
EAN/GTIN:
     3130630564096
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Für eine bessere Aufbewahrung von Dokumenten. Praktisch für eine einfache Anwendung, ohne Gummizug.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium
Maße:
24 x 32 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
390
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Linienaufdruck vorhanden:
Nein
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Colorspankarton
Farbe:
orange
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Jurismappe Premium
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, einschlagmappe manila a4 3 klappen, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, Aktenmappen, Dokumentenmappen, Eckspanner, Eckspannermappen, Einlegemappen, Einschlagmappen, Gummizugmappen, Jurismappen, Mappen, Ordnungsmappen, Sammelmappen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
1
€ 5,95*
ab € 0,83*
€ 1,54*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,81*
€ 1,57*
10 Tage
61
1
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,70*
6 Tage
38
25
€ 12,00*
ab € 1,21*
€ 1,86*
1
€ 5,50*
ab € 0,65*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
445000E
ab € 27,90*
Zubehör
Exacompta
445009E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
445006E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
445013E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
445003E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
56407E
ab € 0,62*
Zubehör
Exacompta
56404E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
56415E
ab € 0,62*
Zubehör
Exacompta
56403E
ab € 0,62*
Zubehör
Exacompta
56401E
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.