Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenmappe mit 3 Klappen für A4 orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenmappe mit 3 Klappen für A4 orange
Aktenmappe mit 3 Klappen für A4 orange
Aktenmappe mit 3 Klappen für A4 orange
Aktenmappe mit 3 Klappen für A4 orange
Artikel-Nr.:
     467-KATA835003
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     56409E
EAN/GTIN:
     3130630564096
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Aktenmappe mit 3 Klappen
  • aus Karton 400 g/qm
  • Stärke 0,5 mm
  • für Format DIN A4
  • orange
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
mit Klappen
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.089 kg
Farbe:
orange
Farbe der Rückseite:
orange
Farbe der Vorderseite:
orange
Farbname:
orange
Heftungsart:
lose
Höhe:
320 mm
Marke:
Exacompta
Papiergewicht:
400 g/qm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,06*
€ 1,63*
2 Tage
41
1
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 1,65*
Lager 467
61
1
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 1,77*
6 Tage
140
25
€ 12,00*
ab € 1,52*
€ 1,85*
1
€ 5,50*
ab € 0,85*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
445000E
ab € 0,71*
Zubehör
Exacompta
445009E
ab € 0,76*
Zubehör
Exacompta
445006E
ab € 0,79*
Zubehör
Exacompta
445013E
ab € 0,78*
Zubehör
Exacompta
445003E
ab € 0,79*
Zubehör
Exacompta
56407E
ab € 0,81*
Zubehör
Exacompta
56404E
ab € 0,85*
Zubehör
Exacompta
56415E
ab € 0,81*
Zubehör
Exacompta
56403E
ab € 0,81*
Zubehör
Exacompta
56401E
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.