Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemmmappe DURACLIP 30 220009 DIN A4 Hartfolie orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/316/a013316i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/316/a013316i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125009920
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     220009
EAN/GTIN:
     4005546210353
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Mit 5 Jahre Garantie des Herstellers auf den Clip.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DURACLIP® 30
Maße:
21,9 x 31 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
30 Bl. (80 g/m²)
Werkstoff:
Hartfolie
Material der Klemme:
Spezialstahl
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbe der Rückseite:
orange
Farbe der Klemme:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmmappe DURACLIP® 30
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, klemmmappe durable duraclip din a4 pvc, clip-hefter durable, clip hefter, Angebotsmappen, Bewerbungshefter, Bewerbungsmappen, Blockmappen, Clipmappen, Klemmmappen, Mappen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,47*
2 Tage
68
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,67*
3 Tage
300
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,98*
€ 1,76*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,00*
€ 1,84*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,09*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,23*
Ähnlich
Durable
224607
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 4,91*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,46*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,48*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 4,96*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220032
ab € 0,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.