Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 SB-VERPACKUNG, DIN A4, schwarz


Menge:  Box  
Produktinformationen
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 SB-VERPACKUNG, DIN A4, schwarz
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 SB-VERPACKUNG, DIN A4, schwarz
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 SB-VERPACKUNG, DIN A4, schwarz
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 SB-VERPACKUNG, DIN A4, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-222701
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     222701
EAN/GTIN:
     4005546203690
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
5 Klemm-Mappen für 30 Blatt A4. Mit transparentem Vorderdeckel. Schützt ungelochte Dokumente. • Klemm-Mappe aus langlebigem Kunststoff • Rücken: farbige Hartfolie. Vorderteil: transparente Hartfolie • Mappe mit Klemme aus Spezialstahl für sichere Aufbewahrung von Unterlagen • Macht Lochen überflüssig • Für Dokumente im Format DIN A4, z.B. Angebote, Besprechungs- und Schulungsunterlagen • 5 Jahre Clip-Garantie • 5 Klemm-Mappen Art.-Nr.: 2200 im Beutel • Fassungsvermögen: 1-30 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2227
Außenmaße (B x H x L/T):
219 mm x 310 mm x 5 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
30 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, klemmhefter 30 bl pp a4 schwarz, clip-hefter durable, clip hefter, präsentations-klemmmappe, präsentationsmappe, klemmhefter, klemm-mappe, klemmmappe, klemmappe, klemm-hefter, mappe, clipmappe, cliphefter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 1,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Box
ab 2 Boxen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Box
ab 4 Boxen
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Box
ab 5 Boxen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Box
ab 10 Boxen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Box
ab 125 Boxen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,23*
Ähnlich
Durable
224607
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 4,92*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,46*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 4,91*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220007
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,92*
Ähnlich
Durable
220032
ab € 0,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.