Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 SB-VERPACKUNG, DIN A4, farbig sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 SB-VERPACKUNG, DIN A4, farbig sortiert
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 SB-VERPACKUNG, DIN A4, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1138-222700
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     222700
EAN/GTIN:
     4005546223995
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
5 Klemm-Mappen für 30 Blatt A4. Mit transparentem Vorderdeckel. Schützt ungelochte Dokumente. • Klemm-Mappe aus langlebigem Kunststoff • Rücken: farbige Hartfolie. Vorderteil: transparente Hartfolie • Mappe mit Klemme aus Spezialstahl für sichere Aufbewahrung von Unterlagen • Macht Lochen überflüssig • Für Dokumente im Format DIN A4, z.B. Angebote, Besprechungs- und Schulungsunterlagen • 5 Jahre Clip-Garantie • 5 Klemm-Mappen Art.-Nr.: 2200 im Beutel • Fassungsvermögen: 1-30 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2227
Außenmaße (B x H x L/T):
219 mm x 310 mm x 5 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Für Formate:
A4
Füllmenge:
30 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, klemmhefter a4 30 blatt sortiert, clip-hefter durable, clip hefter, präsentations-klemmmappe, präsentationsmappe, klemmhefter, klemm-mappe, klemmmappe, klemmappe, klemm-hefter, mappe, clipmappe, cliphefter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,094* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,24*
Ähnlich
Durable
224607
ab € 1,52*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 4,95*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,50*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 4,91*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220007
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,92*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,92*
Ähnlich
Durable
220032
ab € 0,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.