Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30, DIN A4, aubergine/dunkelrot


Menge:  Box  
Produktinformationen:
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30, DIN A4, aubergine/dunkelrot
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30, DIN A4, aubergine/dunkelrot
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30, DIN A4, aubergine/dunkelrot
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30, DIN A4, aubergine/dunkelrot
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30, DIN A4, aubergine/dunkelrot
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30, DIN A4, aubergine/dunkelrot
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30, DIN A4, aubergine/dunkelrot
Artikel-Nr.:
     832-299111
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     220031
EAN/GTIN:
     4005546210384
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Die Original Klemm-Mappe für 30 Blatt A4. In verschiedenen Farben mit transparentem Vorderdeckel. • Klemm-Mappe aus langlebigem Kunststoff • Rücken: farbige Hartfolie. Vorderteil: transparente Hartfolie • Mappe mit Klemme aus Spezialstahl für sichere Aufbewahrung von Unterlagen • Macht Lochen überflüssig • Für Dokumente im Format DIN A4, z.B. Angebote, Besprechungs- und Schulungsunterlagen • 5 Jahre Clip-Garantie • Fassungsvermögen: 1-30 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2200
Außenmaße (B x H x L/T):
219 mm x 310 mm x 5 mm
Farbe:
Aubergine / Dunkelrot
Für Formate:
A4
Füllmenge:
30 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURACLIP®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, clip-hefter durable, cliphefter, cliphefter a4, präsentations-klemmmappe, präsentationsmappe, klemmhefter, klemm-mappe, klemmmappe, klemmappe, klemm-hefter, mappe, clipmappe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
25
pro Box
€ 6,78*
ab € 1,01*
€ 1,58*
2 Tage
219
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,79*
10 Tage
28
1
pro Box
€ 5,87*
ab € 0,98*
€ 1,85*
1
pro Box
€ 7,95*
ab € 1,00*
€ 1,90*
2 Tage
unbekannt
1
pro Box
€ 4,99*
ab € 1,09*
€ 2,01*
Menge:  Box  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Box
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 39,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
222907
ab € 1,03*
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,33*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,45*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,47*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220007
ab € 0,92*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,94*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220032
ab € 0,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.