Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemm-Mappe DURACLIP® Original 30, Hartfolie, bis 30 Blatt, transparent/orange DURABLE 2200 09


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemm-Mappe DURACLIP® Original 30, Hartfolie, bis 30 Blatt, transparent/orange DURABLE 2200 09
Klemm-Mappe DURACLIP® Original 30, Hartfolie, bis 30 Blatt, transparent/orange DURABLE 2200 09
Klemm-Mappe DURACLIP® Original 30, Hartfolie, bis 30 Blatt, transparent/orange DURABLE 2200 09
Klemm-Mappe DURACLIP® Original 30, Hartfolie, bis 30 Blatt, transparent/orange DURABLE 2200 09
Klemm-Mappe DURACLIP® Original 30, Hartfolie, bis 30 Blatt, transparent/orange DURABLE 2200 09
Klemm-Mappe DURACLIP® Original 30, Hartfolie, bis 30 Blatt, transparent/orange DURABLE 2200 09
Klemm-Mappe DURACLIP® Original 30, Hartfolie, bis 30 Blatt, transparent/orange DURABLE 2200 09
Artikel-Nr.:
     639-551411014
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2200 09
EAN/GTIN:
     4005546210353
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Klemm-Mappe DURACLIP® Original 30. Material und Farbe der Klemme: Spezialstahl, schwarz. Werkstoff: Hartfolie. Größe (B x H): 220 x 307 mm. Garantiedauer: 5 Jahre Clip Garantie. Verwendung für Papierformate: A4. Max. Aufbewahrungsmenge: bis 30 Blatt. Farbe der Vorderseite/Rückseite: transparent/orange.
Weitere Informationen:
Breite:
220
Farbe der Klemme:
schwarz
Farbe der Rückseite:
orange
Farbe der Vorderseite:
transparent
Höhe:
307
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Hartfolie
max. Aufbewahrungsmenge:
30
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, clip-hefter durable, cliphefter, cliphefter a4, Clip-Mappen, Klemmmappen, Mappen, Offertmappen, Umlaufmappen, -taschen, Angebotsmappen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,72*
11 Tage
177
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,97*
€ 1,75*
3 Tage
286
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,02*
€ 1,81*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,99*
€ 1,82*
Lager 639
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,09*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
222907
ab € 1,03*
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,3352*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,44*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,49*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220007
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.