Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 SB-VERPACKUNG, DIN A4, dunkelblau


Menge:  Box  
Produktinformationen
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 SB-VERPACKUNG, DIN A4, dunkelblau
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 SB-VERPACKUNG, DIN A4, dunkelblau
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 SB-VERPACKUNG, DIN A4, dunkelblau
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 SB-VERPACKUNG, DIN A4, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1138-222707
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     222707
EAN/GTIN:
     4005546203720
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
5 Klemm-Mappen für 30 Blatt A4. Mit transparentem Vorderdeckel. Schützt ungelochte Dokumente. • Klemm-Mappe aus langlebigem Kunststoff • Rücken: farbige Hartfolie. Vorderteil: transparente Hartfolie • Mappe mit Klemme aus Spezialstahl für sichere Aufbewahrung von Unterlagen • Macht Lochen überflüssig • Für Dokumente im Format DIN A4, z.B. Angebote, Besprechungs- und Schulungsunterlagen • 5 Jahre Clip-Garantie • 5 Klemm-Mappen Art.-Nr.: 2200 im Beutel • Fassungsvermögen: 1-30 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2227
Außenmaße (B x H x L/T):
219 mm x 310 mm x 5 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
30 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, klemmhefter pvc a4 blau 30 blatt, clip-hefter durable, clip hefter, präsentations-klemmmappe, präsentationsmappe, klemmhefter, klemm-mappe, klemmmappe, klemmappe, klemm-hefter, mappe, clipmappe, cliphefter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 0,984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Box
ab 2 Boxen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Box
ab 5 Boxen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Box
ab 125 Boxen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,23*
Ähnlich
Durable
224607
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,47*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,51*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 4,91*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220007
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,92*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,92*
Ähnlich
Durable
220032
ab € 0,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.