Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 QUERFORMAT, DIN A4, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 QUERFORMAT, DIN A4, dunkelblau
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 QUERFORMAT, DIN A4, dunkelblau
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 QUERFORMAT, DIN A4, dunkelblau
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 QUERFORMAT, DIN A4, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1138-224607
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     224607
EAN/GTIN:
     4005546208282
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Klemm-Mappe für 30 Blatt A4 im Querformat. Mit transparentem Vorderdeckel. Schützt ungelochte Dokumente. • Klemm-Mappe aus langlebigem Kunststoff • Rücken: farbige Hartfolie. Vorderteil: transparente Hartfolie • Mappe mit Klemme aus Spezialstahl für sichere Aufbewahrung von Unterlagen • Macht Lochen überflüssig • Für Dokumente im Format DIN A4 Querformat, z.B. Excel-Tabellen, PowerPoint-Präsentationen etc. • 5 Jahre Clip-Garantie • Fassungsvermögen: 1-30 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2246
Außenmaße (B x H x L/T):
219 mm x 310 mm x 5 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
30 Blatt
Serie:
DURACLIP®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, clip-hefter durable, cliphefter, cliphefter a4, präsentations-klemmmappe, präsentationsmappe, klemmhefter, klemm-mappe, klemmmappe, klemmappe, klemm-hefter, mappe, clipmappe, mappe querformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,33*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220007
ab € 0,92*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,94*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220032
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220003
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220002
ab € 0,92*
Ähnlich
Durable
223401
ab € 1,7248*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.