Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 SB-VERPACKUNG, DIN A4, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 SB-VERPACKUNG, DIN A4, weiss
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 SB-VERPACKUNG, DIN A4, weiss
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 SB-VERPACKUNG, DIN A4, weiss
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 SB-VERPACKUNG, DIN A4, weiss
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 SB-VERPACKUNG, DIN A4, weiss
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 SB-VERPACKUNG, DIN A4, weiss
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 SB-VERPACKUNG, DIN A4, weiss
Artikel-Nr.:
     C1138-222702
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     222702
EAN/GTIN:
     4005546203706
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
5 Klemm-Mappen für 30 Blatt A4. Mit transparentem Vorderdeckel. Schützt ungelochte Dokumente. • Klemm-Mappe aus langlebigem Kunststoff • Rücken: farbige Hartfolie. Vorderteil: transparente Hartfolie • Mappe mit Klemme aus Spezialstahl für sichere Aufbewahrung von Unterlagen • Macht Lochen überflüssig • Für Dokumente im Format DIN A4, z.B. Angebote, Besprechungs- und Schulungsunterlagen • 5 Jahre Clip-Garantie • 5 Klemm-Mappen Art.-Nr.: 2200 im Beutel • Fassungsvermögen: 1-30 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2227
Außenmaße (B x H x L/T):
219 mm x 310 mm x 5 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
A4
Füllmenge:
30 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, clip-hefter durable, cliphefter, präsentations-klemmmappe, präsentationsmappe, klemmhefter, klemm-mappe, klemmmappe, klemmappe, klemm-hefter, mappe, clipmappe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,854*
€ 2,20626
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,514*
€ 1,80166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,332*
€ 1,58508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,312*
€ 1,56128
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
222907
ab € 1,03*
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,33*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,45*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,47*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220007
ab € 0,92*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,94*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220032
ab € 0,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.