Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Blockheftgerät 55510084 max. 80Blatt Metall/Kunststoff si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/327/l017327h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/327/l017327h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124222695
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55510084
EAN/GTIN:
     4002432364008
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Leitz Block-Heftgerät, mit Springfachmechanik für geschlossene Heftung. Geliefert inklusive 4 Heftklammer-Kassetten. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Klammern.
Weitere Informationen:
Maße:
14 x 7,5 x 30 cm (B x H x T)
Typbezeichnung der Heftklammern:
K6-K12
Ausführung der Heftungsart:
fest
Heftleistung:
80 Bl. (80 g/m²)
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
43
Gewicht:
1.000
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Blockheftgerät
Ladekapazität:
210 x K6-K12
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 70,39*
€ 95,97*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 72,68*
€ 95,97*
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 72,61*
€ 95,98*
1 Tag
6
€ 5,49*
ab € 73,26*
€ 96,99*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 78,61*
€ 107,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,09*
€ 127,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,59*
Zubehör
Leitz
55930000
ab € 10,29*
Zubehör
Leitz
55940000
ab € 11,25*
Zubehör
Leitz
55910000
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.