Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordner Active Style 11080004 DIN A4 82mm PP arktik weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/680/a007680z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/680/a007680z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120109201
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11080004
EAN/GTIN:
     4002432104567
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
50 % weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage und Utensilien, mit Stiftelasche. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Active Style
Maße:
31,2 x 31,8 cm (B x H)
Rückenbreite:
82
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
180° Präzisionshebelmechanik
Verschluss:
Gummizugverschluss
max. Anzahl der Blätter:
500 Bl. (80 g/m²)
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Material außen:
Polyfoam
Material innen:
Polyfoam
Farbe:
arktik weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner Active Style
Rückenschild:
geklebt
Anzahl der Stifteschlaufen:
1 Stifteschlaufe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
1
€ 5,95*
ab € 6,70*
€ 6,85*
2 Tage
72
1
€ 5,49*
ab € 6,72*
€ 6,87*
10 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 6,93*
€ 7,10*
18 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,03*
€ 7,17*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,32*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52540004
ab € 4,14*
Zubehör
Leitz
50060004
ab € 9,87*
Zubehör
Leitz
39770004
ab € 2,75*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,68*
Zubehör
Leitz
16920085
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.