Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Active Style, A4, 80mm, PP, arktik weiß LEITZ 1108-00-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Ordner Active Style, A4, 80mm, PP, arktik weiß LEITZ 1108-00-04
Qualitäts-Ordner Active Style, A4, 80mm, PP, arktik weiß LEITZ 1108-00-04
Qualitäts-Ordner Active Style, A4, 80mm, PP, arktik weiß LEITZ 1108-00-04
Qualitäts-Ordner Active Style, A4, 80mm, PP, arktik weiß LEITZ 1108-00-04
Qualitäts-Ordner Active Style, A4, 80mm, PP, arktik weiß LEITZ 1108-00-04
Qualitäts-Ordner Active Style, A4, 80mm, PP, arktik weiß LEITZ 1108-00-04
Qualitäts-Ordner Active Style, A4, 80mm, PP, arktik weiß LEITZ 1108-00-04
Qualitäts-Ordner Active Style, A4, 80mm, PP, arktik weiß LEITZ 1108-00-04
Qualitäts-Ordner Active Style, A4, 80mm, PP, arktik weiß LEITZ 1108-00-04
Qualitäts-Ordner Active Style, A4, 80mm, PP, arktik weiß LEITZ 1108-00-04
Artikel-Nr.:
     639-308371000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1108-00-04
EAN/GTIN:
     4002432104567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active Style breit, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage und Utensilien, mit Stiftelasche, eleganter Verschluss mit Edelstahlbeschichtung, mit Gummizug. Ohne Schlitze und Kantenschutz, gewölbter Rücken mit Griffloch, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, außen mit soft gebürsteter Oberfläche, innen Silber als Kontrastfarbe. Material: Polyfoam, 2,8mm. Format: für A4, 318 x 312 mm, Rückenbreite: 80 mm. Farbe: arktiks weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
312
Breite des Rückens:
80
Farbe:
arktik weiß
Farbe des Rückens:
arcticweiß
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
false
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Material der Kaschierung innen:
Kunststoff
Schlitze vorhanden:
false
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, leitz plastikordner a4 weiss, standard ordner, leitz standard-ordner, 180° Mechanik, Bankordner, Doppel-Farbordner, Doppelordner, Farb-Doppelordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Leitz, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastik-Doppelordner, Polyfoam, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Style, mobil, runder Rücken
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
89
1
€ 5,95*
ab € 6,70*
€ 6,85*
1 Tag
90
1
€ 5,49*
ab € 6,72*
€ 6,87*
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 6,93*
€ 7,10*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,03*
€ 7,17*
1
€ 7,95*
ab € 7,28*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52540004
ab € 4,14*
Zubehör
Leitz
50060004
ab € 9,89*
Zubehör
Leitz
39770004
ab € 2,76*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,72*
Zubehör
Leitz
16920085
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.