Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Plus Style, A4, Polystyrol, arktik weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Plus Style, A4, Polystyrol, arktik weiß
Briefkorb Plus Style, A4, Polystyrol, arktik weiß
Briefkorb Plus Style, A4, Polystyrol, arktik weiß
Briefkorb Plus Style, A4, Polystyrol, arktik weiß
Briefkorb Plus Style, A4, Polystyrol, arktik weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-52540004
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52540004
EAN/GTIN:
     4002432107537
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Plus Style. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt, mit soft gebürsteter Oberfläche. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 255 x 70 x 360 mm. Farbe: arktik weiß.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Polystyrol
Tiefe:
360
Höhe:
70
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
stapelbar:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Farbe:
arktik weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
mit soft gebürsteter Oberfläche
Breite:
255
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
39560004
ab € 5,19*
Zubehör
Leitz
55620004
ab € 14,47*
Zubehör
Leitz
55626004
ab € 15,86*
Zubehör
Leitz
50060004
ab € 9,66*
Zubehör
Leitz
50066004
ab € 10,42*
Zubehör
Leitz
39770004
ab € 2,75*
Zubehör
Leitz
39570004
ab € 7,24*
Zubehör
Leitz
11080004
ab € 6,70*
Zubehör
Leitz
11090004
ab € 6,70*
Zubehör
Leitz
42450004
ab € 8,03*
Zubehör
Leitz
39580004
ab € 3,01*
Zubehör
Leitz
39590004
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.