Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe Style, A4, PP, arktik weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspannermappe Style, A4, PP, arktik weiß
Eckspannermappe Style, A4, PP, arktik weiß
Eckspannermappe Style, A4, PP, arktik weiß
Eckspannermappe Style, A4, PP, arktik weiß
Eckspannermappe Style, A4, PP, arktik weiß
Eckspannermappe Style, A4, PP, arktik weiß
Eckspannermappe Style, A4, PP, arktik weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-39770004
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39770004
EAN/GTIN:
     4002432107582
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspannermappe Style mit 3 Klappen am Unterdeckel. Edelstahlbeschichteter Verschluss mit Gummizug, mit soft gebürsteter Oberfläche. Material: Polyproplyen (PP). Für bis zu 150 Blatt. Format: A4, 320 x 235 mm. Farbe: arktik weiß.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Höhe:
320
Farbe:
arktik weiß
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Art des Verschlusses:
Gummizug
Breite:
235
Beschreibung der Besonderheiten:
edelstahlbeschichteter Verschluß, soft gebürstete Oberfläche
Typbezeichnung des Motivs:
Style
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
39560004
ab € 6,35*
Zubehör
Leitz
52540004
ab € 5,20*
Zubehör
Leitz
39570004
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.