Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Kassenfarbband ERC31B C43S015369 4,5Mio.Zeichen Nylon sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/e016/713/e016713r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/e016/713/e016713r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-106020490
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C43S015369
EAN/GTIN:
     4965957288962
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband
Epson Kassenfarbband ERC31B ca. 4,5 Mio. Zeichen Nylon schwarz
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
TM-H 5000, -5000LL, U 590, -925, -930, -930LL, -950
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
ERC31B
Kapazität:
ca. 4,5 Mio. Zeichen
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
schwarz
Originalzubehör:
Ja
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kassenfarbband

Kompatible Geräte:
Epson:
930; SX 25 TM; ERC 31; IT-U 375; IT-U 925; IT-U 950; M 26 SA; M 930; TM 925; TM 930; TM 930 II; TM 930 Series; TM 935; TM 950; TM X 930; TM-H 5000; TM-H 5000 II; TM-H 5000 P; TM-H 5000 Series; TM-U 590; TM-U 925; TM-U 930; TM-U 930 II; TM-U 930 Series; TM-U 950; TM-U 950 P; TM-U 950 Series
Bull:
BRT 5000; RTX 5031
IPC:
M 26 PA; PRT 930-021
Huth:
T 400; T 400 Mini; T 400 Series; T 450; T 450 Maxi; T 450 Series
Schultes:
BD 2; HS 2008
Utax:
2748; P R 45
Bizerba:
Alpha 4500
Nikko:
NK 9300
Omron:
PR 62-14; RS 6000 PR 62; RS 7000; RS 7000 PR 62
TEC:
RE 3500
Weitere Suchbegriffe: Registrierkassen-Farbband, Nylonband, Transfereinheit, epson kassenfarbband, registrierkassen farbband, Druckerband, Druckerbänder, Farbband, Farbbänder, Farbbandrollen, Farbrollen, Kassenfarbbänder
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 1,00*
ab € 1,92*
€ 2,63*
1
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,63*
1
€ 4,50*
ab € 1,93*
€ 2,64*
3 Tage
120
1
€ 4,15*
ab € 1,93*
€ 2,67*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,15*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Citizen Systems
3000140
ab € 3,53*
Ähnlich
Citizen Systems
IR-41RB
ab € 3,56*
Ähnlich
Citizen Systems
IR51
ab € 3,53*
Ähnlich
Citizen Systems
IR71P
ab € 3,94*
Ähnlich
Epson
ERC-38B
ab € 1,60*
Ähnlich
Epson
ERC-32B
ab € 2,36*
Ähnlich
Epson
C43S015352
ab € 0,92*
Ähnlich
Epson
C43S015354
ab € 0,92*
Ähnlich
Epson
C43S015358
ab € 1,14*
Ähnlich
Epson
C43S015360
ab € 1,71*
Ähnlich
Epson
C43S015362
ab € 1,75*
Ähnlich
Epson
C43S015453
ab € 4,03*
Ähnlich
Epson
C43S015376
ab € 1,60*
Ähnlich
Epson
C43S015227
ab € 3,00*
Ähnlich
Epson
C13S02009340
ab € 1,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.