Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ERC23BR Farbbandkassette für TM-267/II, M-252/262/267, Schwarz/Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson ERC23BR Farbbandkassette für TM-267/II, M-252/262/267, Schwarz/Rot
Epson ERC23BR Farbbandkassette für TM-267/II, M-252/262/267, Schwarz/Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-638838
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C43S015362
EAN/GTIN:
     4965957350027
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
120 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Leistungen
Kompatibilität
Epson M-260 & M-280
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
71 x 25 x 129 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Registrierkassen-Farbband, Nylonband, Transfereinheit, epson kassenfarbband, registrierkassen farbband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Citizen Systems
3000140
ab € 3,52*
Ähnlich
Citizen Systems
IR-41RB
ab € 3,54*
Ähnlich
Citizen Systems
IR51
ab € 3,54*
Ähnlich
Citizen Systems
IR71P
ab € 3,93*
Ähnlich
Epson
ERC-38B
ab € 1,60*
Ähnlich
Epson
ERC-32B
ab € 2,36*
Ähnlich
Epson
C43S015352
ab € 0,92*
Ähnlich
Epson
C43S015354
ab € 0,92*
Ähnlich
Epson
C43S015358
ab € 1,13*
Ähnlich
Epson
C43S015360
ab € 1,71*
Ähnlich
Epson
C43S015435
ab € 2,99*
Ähnlich
Epson
ERC31B
ab € 1,91*
Ähnlich
Epson
C43S015453
ab € 4,04*
Ähnlich
Epson
C43S015376
ab € 1,60*
Ähnlich
Epson
C13S02009340
ab € 1,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.