Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ERC05B Farbbandkassette für M-150, M-150II, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson ERC05B Farbbandkassette für M-150, M-150II, Schwarz
Epson ERC05B Farbbandkassette für M-150, M-150II, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-502659
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C43S015352
EAN/GTIN:
     4548056142078
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
200 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Leistungen
Kompatibilität
M-150II
Druckfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Epson
Weitere Suchbegriffe: Registrierkassen-Farbband, Nylonband, epson kassenfarbband, registrierkassen farbband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C43S015360
ab € 1,70*
Zubehör
Epson
C43S015369
ab € 1,91*
Zubehör
Epson
C43S015374
ab € 1,60*
Zubehör
Epson
C41D156011
ab € 25,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.