Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ERC22B Farbbandkassette für M-180/190-Serie, lange Lebensdauer, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson ERC22B Farbbandkassette für M-180/190-Serie, lange Lebensdauer, Schwarz
Epson ERC22B Farbbandkassette für M-180/190-Serie, lange Lebensdauer, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-638837
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C43S015358
EAN/GTIN:
     8715946270029
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
200 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Leistungen
Kompatibilität
Epson M180/182/183/185/190/191/192/195
Druckfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Epson
Weitere Suchbegriffe: Registrierkassen-Farbband, Nylonband, registrierkassen farbband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C41D161161
ab € 23,96*
Zubehör
Epson
C41D015001
ab € 24,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.