Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ERC23B Farbbandkassette für TM-267/II, -250, -270, -280, M-260-Serie, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson ERC23B Farbbandkassette für TM-267/II, -250, -270, -280, M-260-Serie, Schwarz
Epson ERC23B Farbbandkassette für TM-267/II, -250, -270, -280, M-260-Serie, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-639020
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C43S015360
EAN/GTIN:
     4965957350010
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
120 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Leistungen
Kompatibilität
Epson M-250, M-250A, M-255, M-255A, M-280
Druckfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Epson
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
132 x 132 x 142 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
45 g
Weitere Suchbegriffe: Registrierkassen-Farbband, Nylonband, epson kassenfarbband, registrierkassen farbband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C43S015352
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.