Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Ringers R840 Gr.10 schwarz/grün EN 388,EN ISO 21420:2020,EN 407


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4000391340
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     840-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388, EN 407 · Kat. II · Material: Nylon/Spandex mit Nitrilbeschichtung · mit TPR-Schlagschutz · Strickbund · FORTIX™ Technologie bietet bis zu 20% mehr Abriebfestigkeit · ergonomisch · lebensmittelgeeignet · Anwendung: Montagearbeiten bei denen ein erhöhtes Stoßrisiko besteht, Logisitk- / Lagerung, Fahren von Gabelstaplern und Fahrzeugen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grün
Größe:
10
Länge ca.:
200-275 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Ausführung:
Strickgewebe, Strickbund
Material:
Nylon, Spandex, Nitril
Norm:
EN 388, EN ISO 21420:2020, EN 407
Marke:
ANSELL
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell montagehandschuh gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 10,17*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 10,28*
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,50*
ab € 7,90*
€ 10,53*
12 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 10,67*
Lager 1319
16
4
€ 4,95*
ab € 14,25*
€ 17,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Paar
€ 17,89*
€ 21,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paar
ab 8 Paar
€ 17,24*
€ 20,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,42*
€ 19,54
pro Paar
ab 40 Paar
€ 15,95*
€ 18,98
pro Paar
ab 80 Paar
€ 15,24*
€ 18,14
pro Paar
ab 12000 Paar
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Paar
Mindestbestellmenge: 4 Paar ( entspricht € 71,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.