Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E1980D-B1 48CM 19IN LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama ProLite E1980D-B1 LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel XGA Schwarz
iiyama ProLite E1980D-B1 LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel XGA Schwarz
iiyama ProLite E1980D-B1 LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel XGA Schwarz
iiyama ProLite E1980D-B1 LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel XGA Schwarz
iiyama ProLite E1980D-B1 LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel XGA Schwarz
iiyama ProLite E1980D-B1 LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel XGA Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CD14745
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     E1980D-B1
EAN/GTIN:
     4948570119332
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
1280X1024 1000:1 250CD/QM 5MS DV
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
GR
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
19 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1280 x 1024 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Nein
Marktpositionierung:
Business
Natives Seitenverhältnis:
5:4
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 111,56*
€ 138,87*
Lager 128
Frei Haus
ab € 112,34*
€ 139,06*
3 Tage
2
€ 8,00*
ab € 112,47*
€ 140,05*
€ 6,78*
ab € 114,06*
€ 141,19*
€ 1,00*
ab € 113,50*
€ 141,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,06*
€ 165,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-450BL1
ab € 104,35*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-810BL2
ab € 129,58*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,68*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,46*
Zubehör
Iiyama
DS1001C-B1
ab € 50,84*
Zubehör
Iiyama
DS1002C-B1
ab € 50,83*
Zubehör
Iiyama
DS1002D-B1
ab € 66,43*
Zubehör
Iiyama
DS3001C-B1
ab € 66,63*
Zubehör
Iiyama
DS3002C-B1
ab € 74,73*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.