Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite E1980D-B1 LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel XGA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite E1980D-B1 LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel XGA Schwarz
iiyama ProLite E1980D-B1 LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel XGA Schwarz
iiyama ProLite E1980D-B1 LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel XGA Schwarz
iiyama ProLite E1980D-B1 LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel XGA Schwarz
iiyama ProLite E1980D-B1 LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel XGA Schwarz
iiyama ProLite E1980D-B1 LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel XGA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94376649
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     E1980D-B1
EAN/GTIN:
     4948570119332
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ENERGY STAR, EPEAT Silver, REACH, RoHS, WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
819356
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
427 mm
Paketgewicht
4600 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DVI
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-4 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
9
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
411 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
204.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
402 mm
Gewicht (mit Ständer)
3200 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Natives Seitenverhältnis
5:4
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
XGA
Panel-Typ
TN
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Display-Oberfläche
Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch)
12000000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.294 x 0.294 mm
Horizontaler Scanbereich
24 - 83 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)
376.32 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
301.05 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
48 cm
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-450BL1
ab € 104,49*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-810BL2
ab € 130,02*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,76*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,35*
Zubehör
Iiyama
DS1001C-B1
ab € 50,88*
Zubehör
Iiyama
DS1002C-B1
ab € 50,81*
Zubehör
Iiyama
DS1002D-B1
ab € 66,29*
Zubehör
Iiyama
DS3001C-B1
ab € 66,86*
Zubehör
Iiyama
DS3002C-B1
ab € 74,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.