Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-DS70-450BL1
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     DS70-450BL1
EAN/GTIN:
     8717371449469
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Die Neomounts DS70-450BL1 NEXT Core ist eine vollbewegliche Tischhalterung für einen Flachbildschirm bis zu 42" mit einer maximalen Gewichtskapazität von 15 kg. Durch die vielseitige Neigungs- (90°), Dreh- (360°) und Schwenktechnologie (180°) kann die Halterung auf jeden gewünschten Betrachtungswinkel eingestellt werden, um die Möglichkeiten des Bildschirms voll auszunutzen. Zusätzlich verfügt die Halterung über eine gasgefederte Höhenverstellung (26,1-55 cm) und eine Tiefenverstellung (0-51,4 cm), um die perfekte Arbeitsposition zu schaffen.

Die DS70-450BL1 NEXT Core verfügt über einen raffinierten 180°-Stoppmechanismus, mit dem Sie die Halterung auch dann sicher verstellen können, wenn sie nahe an einer Wand oder Trennwand angebracht ist, ohne die Wand zu berühren. Das intelligente Kabelmanagementsystem sorgt für eine ordentliche Kabelführung.

Die DS70-450BL1 ist für Bildschirme geeignet, die dem VESA-Lochbild 75x75 oder 100x100 mm entsprechen. Andere Lochmuster können mit einer der VESA-Adapterplatten von Neomounts abgedeckt werden. Die Tischhalterung verfügt über ein Quick-Release-VESA-System und wird mit einer Top-Fix-Tischklemme und einer Tülle für eine schnelle und einfache Installation geliefert.

Die Verpackung der NEXT Core ist 100% plastikfrei und besteht vollständig aus Karton und Papier.

Für die Installation an der Wand ist der Wandadapter AWL75-450BL optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
17
Max. Bildschirmgröße (inch):
42
Min. Gewicht (kg):
1
Max. Gewicht (kg):
15
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Durchführung, , Klemme
Typ:
Voll beweglich
Neigung (Grad):
+45°, -45°
Rotation (Grad):
+180°, -180°
Schwenkbereich (Grad):
+90°, -90°
Abstand zur Wand (cm):
10,8-56,8 cm
Höhenverstellung:
26,1-55,5 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS70-450WH1
ab € 104,54*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS70-700BL1
ab € 67,02*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS70-700BL2
ab € 126,44*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS70-750BL1
ab € 61,88*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS70-750BL2
ab € 95,26*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS70-810BL1
ab € 78,65*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS70-810BL2
ab € 129,58*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS70S-950BL1
ab € 151,00*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,50*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS70S-950BL2
ab € 235,63*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH2
ab € 239,28*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS70PLUS-450BL1
ab € 101,61*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS70PLUS-450WH1
ab € 107,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.