Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30341397 Herst.-Nr.: IRLL2705TRPBF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MOSFET, Typ=IRLL2705TRPBF, Abfallzeit=22 ns, Anstiegzeit=12 ns, Ausschaltverzögerung=35 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=55 V, Einschaltverzögerung=6.2 ns, Gate-Source-Spannung=16 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=3.8 A, Leistungsverteilung (PV)=2.1 W, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=40 mΩ, Bauform=SOT-223, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,36* | € 0,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,40* | € 1,15* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,51* | € 1,23* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,71* | € 1,43* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,34* | € 1,527* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,29* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|