Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Leitungsschutzschalter, B, 20A, 440V, IP20 / IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30311475
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS252001R0205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Miniatur-Leitungsschutzschalter, Typ=2CDS252001R0205, Alternative (Alias)=S202-B20, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2.8 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=35 mm, Höhe=88 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=6 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=20 kA, Nennisolierspannung=440 V, Nennstrom=20 A, Pole=2, Tiefe=69 mm, Art des Anschlusskontakts=Bidirektionaler Zylinderhub, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=B, IP-Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077, Serien=S202
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,18*
€ 18,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,06*
€ 32,06*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,91*
€ 38,11*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,61*
€ 39,07*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 60,58*
€ 86,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,67*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 13,75*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,15*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,19*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,49*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,50*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,14*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,14*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,90*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,31*
Zubehör
ABB
2CDS252001R0104
ab € 11,78*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,37*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,47*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,41*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.