Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Leitungsschutzschalter, K, 6A, 440V, IP20 / IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30311455
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0377
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Miniatur-Leitungsschutzschalter, Typ=2CDS251001R0377, Alternative (Alias)=S201-K6, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2.8 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=17.5 mm, Höhe=88 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=6 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=20 kA, Nennisolierspannung=440 V, Nennstrom=6 A, Pole=1, Tiefe=69 mm, Art des Anschlusskontakts=Bidirektionaler Zylinderhub, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=K, IP-Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077, Serien=S201
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,98*
ab € 12,19*
€ 16,80*
€ 8,95*
ab € 12,46*
€ 17,69*
€ 5,90*
ab € 10,87*
€ 18,20*
3 Tage
111
€ 6,40*
ab € 16,03*
€ 21,66*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 38,15*
€ 58,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,67*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 13,66*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,11*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,19*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,51*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,50*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,13*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,14*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,89*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,49*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,27*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,47*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,41*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,41*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.