Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, P-Kanal, 30V, 3.6A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284107
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLML9301TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET, Typ=IRLML9301TRPBF, Abfallzeit=15 ns, Anstiegzeit=19 ns, Ausschaltverzögerung=16 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=30 V, Einschaltverzögerung=9.6 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=3.6 A, Leistungsverteilung (PV)=1.3 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=64 mΩ, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=P-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,257*
5
€ 5,90*
ab € 0,0801*
€ 0,2754*
2 Tage
2255
15
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,29*
20
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,53*
Lager 115
2150
25
€ 5,95*
ab € 0,4408*
€ 0,7174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7174*
€ 0,85371
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6835*
€ 0,81337
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6508*
€ 0,77445
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5508*
€ 0,65545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5308*
€ 0,63165
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4708*
€ 0,56025
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,4408*
€ 0,52455
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
FDC654P
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.