Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRLML9301TRPBF P-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 3,6 A 1,3 W, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRLML9301TRPBF P-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 3,6 A 1,3 W, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-7259366
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLML9301TRPBF
EAN/GTIN:
     5059043877242
Suchbegriffe:
Diode
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 3,6 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Serie = HEXFET
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 64 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.4V
Gate-Schwellenspannung min. = 1.3V
Verlustleistung max. = 1,3 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 4,8 nC @ 4,5 Vmm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

P-Kanal-Leistungs-MOSFET, 30 V, Infineon. Das Angebot an diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst P-Kanal-Geräte für Oberflächenmontage und durchkontaktierte Gehäuse und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Design. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
3,6 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Serie:
HEXFET
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
64 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.4V
Gate-Schwellenspannung min.:
1.3V
Verlustleistung max.:
1,3 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
4,8 nC @ 4,5 Vmm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: diode infineon, leistungs-mosfet, diode sot-23, 7259366, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRLML9301TRPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,0607*
€ 0,1008*
100
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,259*
5
€ 5,90*
ab € 0,0801*
€ 0,2754*
1 Tag
2255
15
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,29*
1 Tag
26530
5
€ 14,99*
ab € 0,0955*
€ 0,7171*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1008*
€ 0,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0885*
€ 0,1053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0862*
€ 0,1026
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0748*
€ 0,089
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2,016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
FDC654P
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.