Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies IRLML9301TRPBF MOSFET 1 P-Kanal 1.3 W SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-161194-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLML9301TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Infineon Technologies IRLML9301TRPBF MOSFET 1 P-Kanal 1.3 W SOT-23

Transistor unipolar (MOSFET)

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 30 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): P-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 388 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · I(d): 3.6 A · Leistung (max) P(TOT): 1.3 W · Montageart: Oberflächenmontage · Q(G): 4.8 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 4.5 V · R(DS)(on): 64 mΩ · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 3.6 A · Serie (Halbleiter): HEXFET® · Transistor-Merkmal: Standard · U(DSS): 30 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 10 µA · U(GS)(th) max.: 2.4 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Infineon Technologies
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Infineon Technologies
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23
Ausführung (Transistoren):
P-Kanal
Serie (Halbleiter):
HEXFET®
Transistor-Merkmal:
Standard
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
IRLML9301TRPBF
Montageart:
Oberflächenmontage
C(ISS):
388 pF
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
I(d):
3.6 A
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
1.3 W
Q(G):
4.8 nC
Q(G) Referenz-Spannung:
4.5 V
R(DS)(on):
64 mΩ
R(DS)(on) Referenz-Strom:
3.6 A
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.:
10 µA
U(DSS):
30 V
U(GS)(th) max.:
2.4 V
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
30 V
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: diode infineon, leistungs-mosfet, diode sot-23, Infineon Technologies, IRLML9301TRPBF, 725-9366, International Rectifier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,0607*
€ 0,1008*
100
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,259*
5
€ 5,90*
ab € 0,0801*
€ 0,2754*
Lager 102
2255
15
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,29*
1 Tag
26530
5
€ 14,99*
ab € 0,0955*
€ 0,7171*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
FDC654P
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.