Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies IRLML9301TRPBF MOSFET 1 P-Kanal 1.3W SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q89901
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLML9301TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
R(DS)(on):
64 mΩ
Herst.-Abk.:
INF
Montageart:
Oberflächenmontage
I(d):
3.6 A
C(ISS):
388 pF
Q(G) Referenz-Spannung:
4.5 V
Q(G):
4.8 nC
Transistor-Merkmal:
Standard
R(DS)(on) Referenz-Strom:
3.6 A
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
Ausführung:
P-Kanal
Leistung (max) P(TOT):
1.3 W
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
SOT-23
Serie:
HEXFET®
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: diode infineon, leistungs-mosfet, diode sot-23, Infineon Technologies, 725-9366, International Rectifier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,0612*
€ 0,1004*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,258*
5
€ 5,90*
ab € 0,0804*
€ 0,2744*
1 Tag
2255
15
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,29*
1 Tag
26530
5
€ 14,99*
ab € 0,0955*
€ 0,7143*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,258*
€ 0,307
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
FDC654P
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.